| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-34763803 Herst.-Nr.: 13500C EAN/GTIN: 3037920135007 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | PEFC | Merkmale | Produktfarbe | Orange | | Färbung | Monochromatisch | | Zielgruppe | Erwachsener | | Blätteranzahl | 80 Blätter | | Bucheinband-Typ | Softcover | | Format | A6 | | Mediengewicht | 80 g/m² | | Art des linierten Papiers | Kariertes Papier | | Buchbindungsart | Spiralbindung | | Spiraltyp | Doppelt | | Spiralfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, collegeblock kariert clairefontaine, spiralnotizblock a6, college block |
| | |
| |