Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager GB10020K9010 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager Blende 2f Steckdose GB10020K9010 hfr zu BR 100mm reinweiß
Hager Blende 2f Steckdose GB10020K9010 hfr zu BR 100mm reinweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34767196
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GB10020K9010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Geräteblende
Modularblenden
Schalterabdeckung
Blende 2-fach Steckdose anreihbar halogenfrei Oberteil 100mm reinweiß
Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Hager
Anzahl der Ausgänge
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.