Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 746 GPS-Empfänger-Modul 66 Kanäle Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 746 GPS-Empfänger-Modul 66 Kanäle Blau
Adafruit 746 GPS-Empfänger-Modul 66 Kanäle Blau
Adafruit 746 GPS-Empfänger-Modul 66 Kanäle Blau
Adafruit 746 GPS-Empfänger-Modul 66 Kanäle Blau
Adafruit 746 GPS-Empfänger-Modul 66 Kanäle Blau
Adafruit 746 GPS-Empfänger-Modul 66 Kanäle Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35066464
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     746
EAN/GTIN:
     5055421037741
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
WAAS Fähigkeit
Ja
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
GPS-Leistungen
Sensitivität
-145 dBmW
Anzahl Kanäle
66 Kanäle
Chipsatz
MTK 3339
Erwerb Zeiten - kalt
34 s
Erwerb Zeiten - heiß
34 s
GPS Genauigkeit - Position
3 m
GPS Genauigkeit - Geschwindigkeit
0.1 m/s
Updaterate
10 Hz
Navigationsprotokolle
NMEA 0183
Antenne
Extern
Zertifikate
Zertifizierung
FCC E911
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.5 g
Breite
25.5 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
6.5 mm
Weitere Suchbegriffe: adafruit gps-modul, gps maus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.