Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxell CD-R 80XL 52x 100 Pack 700 MB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maxell CD-R 80XL 52x 100 Pack 700 MB
Maxell CD-R 80XL 52x 100 Pack 700 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3537852
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     624037
EAN/GTIN:
     4902580504830
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
52 x
Merkmale
Typ
CD-R
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Durchmesser optische Disk
120 mm
Aufnahmezeit
80 min
Weitere Suchbegriffe: CD-R, maxell cd-r, cd-r, cd maxell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,37*
€ 23,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,92*
€ 22,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,73*
€ 21,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,85*
€ 18,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maxell
max628523
ab € 7,26*
Ähnlich
Maxell
275570
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.