Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7456000583 Steckdose DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7456000583 Steckdose DisplayPort Weiß
Kindermann 7456000583 Steckdose DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35415328
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7456000583
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
gender changer kindermann
gender changer
Anschlussblende mit Genderchanger, DisplayPort 90°, Halblbende, RAL 9010 weiß, Frontabdeckung aus Kunststoff in den Größen 50 x 25, 54 x 27, 55 x 28mm im Lieferumfang.
NEU: werkzeugfreie Montage.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (min)
20 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
DisplayPort
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.