Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 609 VA Elektroschalter Drucktasten-Schalter Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 609 VA Elektroschalter Drucktasten-Schalter Elfenbein
JUNG 609 VA Elektroschalter Drucktasten-Schalter Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35415523
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     609VA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Duroplast
Produktfarbe
Elfenbein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
609VAWW
ab € 16,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.