Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PURO UNIWALLET3BLKXXL Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PURO UNIWALLET3BLKXXL Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6") Folio Schwarz
PURO UNIWALLET3BLKXXL Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6") Folio Schwarz
PURO UNIWALLET3BLKXXL Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6") Folio Schwarz
PURO UNIWALLET3BLKXXL Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6") Folio Schwarz
PURO UNIWALLET3BLKXXL Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35429650
Hersteller:
     Puro
Herst.-Nr.:
     UNIWALLET3BLKXXL
EAN/GTIN:
     8033830129902
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6 "
Etui-Typ
Folio
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
3
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent, Spritzwassergeschützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.