Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05975 Gewindewerkzeug Gewindebohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact 05975 Gewindewerkzeug Gewindebohrer
Exact 05975 Gewindewerkzeug Gewindebohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35509951
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05975
EAN/GTIN:
     4026558059754
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Kurze Ausführung mit Sechskant-Antrieb für Einhandarbeit auch an schlecht zugänglichen Stellen. Führungszapfen für Gewindekernlöcher für einwandfreie, fluchtende Gewinde. Antrieb mit Nuss und Knarre.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gewindebohrer
Material
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Rotating Richtung
Rechtsdrehend
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
51 mm
Arbeitslänge
16.5 mm
Schaftdurchmesser
30.5 mm
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.