Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T9132 Cyan Ink Cartridge (200ml)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson T9132 Cyan Ink Cartridge (200ml)
Epson T9132 Cyan Ink Cartridge (200ml)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35518371
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T913200
EAN/GTIN:
     8715946629292
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>SureColor SC-P5000 Violet Spectro 240v - SureColor SC-P5000 Violet Spectro - SureColor SC-P5000 Violet 240V - SureColor SC-P5000 Violet - SureColor SC-P5000 STD Spectro 240v - SureColor SC-P5000 STD Spectro - SureColor SC-P5000 STD 240V - SureColor SC-P5000 STD</li></ul>
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
200 ml
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
OEM-Code
C13T913200
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
0.4 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CF66001A2
ab € 3.024,91*
Zubehör
Epson
C11CF66001A3
ab € 3.014,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.