Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele ABL 50 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele ABL 50 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Weiß
Miele ABL 50 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Weiß
Miele ABL 50 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35616411
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     9378040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzteile Geschirrspüler
Geschirrspüler Zubehör
Zubehör Geschirrspüler
Zubehör Spülmaschine
Ausgleichsblende für den Sockelbereich zur optischen Höhenanpassung an das Korpusmaß 72 cm. - Geeignet für alle Spülmaschinen Geräteserie PG 805x - Verfügbar in Edelstahl und Weiß - Höhe 5 cm - Geeignet für alle Spülmaschinen Geräteserie PG 805x - Verfügbar in Edelstahl und Weiß - Höhe 11 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Miele
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile geschirrspueler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.