Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele MF 01-RU Waschmaschinenteil & Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele MF 01-RU Waschmaschinenteil & Zubehör
Miele MF 01-RU Waschmaschinenteil & Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35616624
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     7285370
EAN/GTIN:
     4002514491820
MF 01-RU

Multifunktionsmodul zur Steuerung zusätzlicher Maschinenfunktionen.
- Geeignet für PW 6163, PW 6243, PW 6323
- Zur Steuerung der Dosierpumpen 1-6, inkl. Leerstandsensierung
- Zur Ansteuerung eines externen Signalgebers bei Programmstop
- Zur Programmunterbrechung von Außen
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Miele
Kompatibilität
PW 6163, PW 6243, PW 6323
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
1960 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,85*
€ 732,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,50*
€ 724,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,77*
€ 699,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,92*
€ 673,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,11*
€ 627,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.