Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unitech 46781 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unitech 46781 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos
Unitech 46781 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos
Unitech 46781 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35664028
Hersteller:
     Unitech
Herst.-Nr.:
     46781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder 85db
rauchmelder
Fotoelektronisch,
Rauchentwicklung löst Alarm aus
einfache drahtlose Aufputz-Montage
akustische Meldung bei nötigem Batteriewechsel
LED-Funktionsanzeige
Testknopf zur Funktionsprüfung
Alarmsignal: ca. 85 dB
Spannungsversorgung: 3 x Lithiumknopfzellen (im Lieferumfang enthalten)
Durchmesser ca. 7cm (Standardrauchmelder ca. 11cm)
Ausführung: weiß
Prüfzeichen: CE
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus, Büro
Testknopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder optisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.