Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 96366 Zubehör für Entwicklungsplatinen Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 96366 Zubehör für Entwicklungsplatinen Kamera
DeLOCK 96366 Zubehör für Entwicklungsplatinen Kamera
DeLOCK 96366 Zubehör für Entwicklungsplatinen Kamera
DeLOCK 96366 Zubehör für Entwicklungsplatinen Kamera
DeLOCK 96366 Zubehör für Entwicklungsplatinen Kamera
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35685376
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     96366
EAN/GTIN:
     4043619963669
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mini-Kamera
Minicamera
Minikamera
Das USB 2.0 Kameramodul von Delock bietet in sehr kompakter Bauform eine hohe Auflösung bei geringem Stromverbrauch.
Es ist ideal für die Integration in Geräte geeignet.
Die Verwendung eines lichtempfindlichen Sensors mit rückwärtiger Belichtung (BSI) erweitert den Anwendungsbereich dieses Moduls.
Weitere Informationen:
Kamera
Auflösung Farbkamera
1280 x 720 Pixel
Bildrate Farbkamera
30 fps
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
6.3 mm
Systemanforderung
Minimum Prozessorfamilie
Pentium 4
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64
Merkmale
Produkttyp
Kamera
Markenkompatibilität
Jede Marke
Signalausgang
5 V
Weitere Suchbegriffe: mini-kamera, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.