Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nest S3000BWDE Intelligenter Rauchmelder Kombi-Detektor Interkonnektabel Drahtlose Verbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nest S3000BWDE Intelligenter Rauchmelder Kombi-Detektor Interkonnektabel Drahtlose Verbindung
Nest S3000BWDE Intelligenter Rauchmelder Kombi-Detektor Interkonnektabel Drahtlose Verbindung
Nest S3000BWDE Intelligenter Rauchmelder Kombi-Detektor Interkonnektabel Drahtlose Verbindung
Nest S3000BWDE Intelligenter Rauchmelder Kombi-Detektor Interkonnektabel Drahtlose Verbindung
Nest S3000BWDE Intelligenter Rauchmelder Kombi-Detektor Interkonnektabel Drahtlose Verbindung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35697344
Hersteller:
     Nest
Herst.-Nr.:
     S3000BWDE
EAN/GTIN:
     813917020623
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
Rauchmelder
Der Alarm geht los und dein Puls rast.

Wo ist das Problem?
Ist es Rauch? Kohlenmonoxid?
Angebrannter Toast?

Es wird Zeit, dass du mehr von deinem Rauchmelder erwarten kannst.

Nest Protect ist bis ins kleinste Detail ausgefeilt. Der Rauchmelder führt automatische Selbsttests durch, ist mit einem Brandspektrumssensor ausgestattet, der Rauch erkennt, und hat eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren. Du kannst Nest Protect einfach per Smartphone stummschalten, ohne eine spezielle Hardware zu benötigen. Nest Protect kann dir sogar Benachrichtigungen auf dein Smartphone senden und dich über Probleme informieren.

Wir präsentieren: Nest Protect. Der Rauchmelder, der alle Blicke auf sich zieht.

Kein voreiliger Alarm.
Nest Protect warnt dich mit einer freundlichen menschlichen Stimme vor. So vermeidest du, dass aus einem brennenden Toast ein brennender Toaster wird.

Sagt dir, wo Gefahren drohen.
Wenn ein Gerät spricht, sprechen alle anderen Geräte auch. Das heißt, du wirst auch im Schlafzimmer über Rauch in der Küche gewarnt. Und das Ganze komplett ohne WLAN.

Er ist an deiner Decke.
Und auf deinem Smartphone.


In den 1970er Jahren dauerte es ungefähr 30 Minuten, bis sich ein Feuer im ganzen Raum ausgebreitet hat. Heute dauert es oft weniger als 5 Minuten.

Kohlenmonoxidsensor mit 10-jähriger Lebensdauer

Kohlenmonoxid ist giftig, aber farb- und geruchlos. Daher ist Nest Protect mit einem besonders langlebigen Kohlenmonoxidsensor ausgestattet, der bis zu 10 Jahre lang hält.

Intelligent, nicht lästig.


Zähle Schafe, keine Pieptöne.
Niemand sollte um zwei Uhr morgens aus dem Bett geklingelt werden, nur weil der Batteriestand des Rauchmelders niedrig ist. Achte auf das grüne Leuchten, wenn du das Licht ausschaltest. Das ist der Nachtwächter. Er zeigt an, dass sich alle deine Nest-Produkte selbst getestet haben und die Batterien voll sind, sodass kein Fehlalarm zu erwarten ist. Nun kannst du in Ruhe träumen.

Ein Nest-Zuhause.
Alle Nest-Produkte sind darauf ausgerichtet, zusammenzuarbeiten. Und sie sind sogar mit anderen Produkten, Lichtquellen und Schlössern in deinem Zuhause kompatibel.

Wenn Nest Protect Rauch oder Kohlenmonoxid erkennt, beginnt Nest Cam automatisch mit der Aufnahme und sendet dir einen Videoclip, sofern eine WLAN-Verbindung vorhanden ist. Außerdem wird das Video vollständig und sicher in der Cloud gespeichert, damit du dir auch später noch ansehen kannst, was passiert ist.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Bluetooth
Ja
Merkmale
Detektortyp
Kombi-Detektor
Interkonnektabel
Ja
Drahtlose Verbindung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Warnung Dezibel
85 dB
Maximale Reichweite
6 m
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Lautsprecherleistung
2 W
LED-Licht
Ja
Anzahl der LEDs
6
LED Farbe
Rot/Grün/Blau
Alarm stumm
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
4 - 38 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
38.5 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
379 g
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Benutzerhandbuch
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rauchwarnmelder, co melder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.