| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-35705972 Herst.-Nr.: FESEHCP6BKR EAN/GTIN: 3700740373620 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 4.7 Zoll | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Leder | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Rot, Silber | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Muster | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 6/6s | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent, Schockresistent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 6 leder schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |