Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio A159WGEA-1EF Uhr Armbanduhr Gold, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio A159WGEA-1EF Uhr Armbanduhr Gold, Silber
Casio A159WGEA-1EF Uhr Armbanduhr Gold, Silber
Casio A159WGEA-1EF Uhr Armbanduhr Gold, Silber
Casio A159WGEA-1EF Uhr Armbanduhr Gold, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35719337
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     A159WGEA-1EF
EAN/GTIN:
     4971850946540
Suchbegriffe:
Armbanduhr
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Weitere Informationen:
Technische Details
Uhrentyp
Armbanduhr
Uhrzifferblatt-Typ
LCD-Zifferblatt
Wasserfest
Ja
Stoppuhr
Ja
Kalender
Ja
Kalender-Typ
Tag
Weckerfunktion
Ja
Akkurazität
±30 Sek/Monat
Uhrmodus
12 h / 24 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
33.2 mm
Tiefe
8.2 mm
Höhe
36.8 mm
Gewicht
44 g
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2016
Batterie Lebensdauer
7 Jahr(e)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Design
Material des Uhrengehäuses
Harz
Gehäusefarbe
Gold, Silber
Bandmaterial
Edelstahl
Hauptfarbe Band
Gold,Silver
Gehäuseform
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.