Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21387 Bauteil für Kameradrohnen Kamerafilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21387 Bauteil für Kameradrohnen Kamerafilter
Walimex 21387 Bauteil für Kameradrohnen Kamerafilter
Walimex 21387 Bauteil für Kameradrohnen Kamerafilter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35742670
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21387
EAN/GTIN:
     4056929213874
Suchbegriffe:
Drohnenanbauteil
Drohnenzubehör
Multicopter Ersatzteile
Grau-Filter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
6 mm
Durchmesser
36.5 mm
Gewicht
4 g
Verpackungsbreite
131 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
280 g
Merkmale
Produkttyp
Kamerafilter
Markenkompatibilität
Yuneec
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Typhoon Q500, Typhoon H, CGO 3
Kameralinsenfiltertyp
ND32
Gehäusematerial
Glas, Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.