| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-35749263 Herst.-Nr.: K15416OW EAN/GTIN: 3112539604868 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Druckfarben | Gelb | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | HP | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Laserjet Pro CP1525, CM1415 | ![](/p.gif) | Farbtoner-Seitenleistung | 1300 Seiten | ![](/p.gif) | OEM-Code | CE322A | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 590 g | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 339 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 109 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 152 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 730 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner yellow, lasertoner, armor toner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |