Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Westernstecker
>
Modularbuchsen
>
Artikel
Rutenbeck 17000669 Keystone-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-35771827
Hersteller:
Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
17000669
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Modularbuchsen
LS-Keystone, rot, (Buchse/Buchse), für Montageadapter KMK-MA Up und andere Keystone-Aufnahmen, schwarz (ähnlich RAL 9005)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17 g
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Keystone-Module
Weitere Suchbegriffe:
laborbuchse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutenbeck PP-UM A-24/1 1U
Wilhelm Rutenbeck
23900000
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen