Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermopad 78030 Körperwärmer Westenpolster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermopad 78030 Körperwärmer Westenpolster
Thermopad 78030 Körperwärmer Westenpolster
Thermopad 78030 Körperwärmer Westenpolster
Thermopad 78030 Körperwärmer Westenpolster
Thermopad 78030 Körperwärmer Westenpolster
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35855913
Hersteller:
     Thermopad
Herst.-Nr.:
     78030
EAN/GTIN:
     4260150780306
Suchbegriffe:
Aktiv Körperwärmer
Rückenwärmer
Wärmepflaster
rückenwärmer
Thermopad-Rückenwärmer sind mit einer Textilklebefläche ausgestattet und können an beliebiger Stelle des Körpers auf der Kleidung angebracht werden. Die Rückenwärmer aktivieren sich nach dem Kontakt mit Sauerstoff automatisch und geben für bis zu 12 Stunden angenehme Wärme ab. Wohlbefinden und Entspannung für Freizeit, Sport und Beruf. Wärme wird seit Bestehen der Menschheitsgeschichte genutzt. Diese Erkenntnis ist Grundlage der Wirkungsweise des selbsterwärmenden Wärmepflasters. Die bereits nach wenigen Minuten einsetzende Wärme kann dabei das allgemeine, körperliche und seelische Wohlbefinden fördern. Das Wärmepflaster ist bequem, diskret und geruchsfrei.

Nie mehr frieren
Thermopad Rückenwärmer sind der ideale Begleiter auch für alle Aktivitäten an der frischen, kühlen Luft. Wenn Sie schnell am ganzen Körper frieren, sind unsere Rückenwärmer genau das Richtige für Sie. Für ein besonders angenehmes Wohlbefinden kann die Anzahl der verwendeten Wärmer beliebig erhöht werden. Unsere Thermopads werden nach höchsten japanischen Standards hergestellt. Selbstverständlich erhalten Sie dieses Produkt in einer deutschsprachigen Verpackung mit Anwendungshinweisen.

Anwendung
Nach Öffnen der Verpackung muss zunächst die Schutzfolie abgezogen werden. Anschließend kann der Rückwärmer an beliebiger Stelle des Körpers (Rücken, Nacken, Bauch, etc.) auf der untersten Kleidungsschicht angebracht werden (nicht direkt auf die Haut kleben!). Wichtig ist eine weitere Isolierung, sodass sich die volle Wärme über 12 Stunden entfalten kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Westenpolster
Beste Verwendung
Rücken
Maximale Betriebstemperatur
63 °C
Betriebszeit
12 h
Produktfarbe
Weiß
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
130 mm
Gewicht
46 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.