Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ich lerne Silben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ich lerne Silben
Ich lerne Silben
Ich lerne Silben
Ich lerne Silben
Ich lerne Silben
Ich lerne Silben
Ich lerne Silben
Ich lerne Silben
Ich lerne Silben
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35876189
Hersteller:
     Jumbo Spiele
Herst.-Nr.:
     19551
EAN/GTIN:
     8710126195512
Erkennst du den Laut?
Lerne anhand von 6 Spielen das Lesen erster Wörter. Die Worte sind jeweils in 1, 2, 3 oder 4 Silben unterteilt. Verbinde die Silben, um ein Wort zu bilden. Die Spiele können sowohl alleine als auch mit mehreren Spielern gespielt werden. Der Schwierigkeitsgrad steigt von Spiel zu Spiel und die Richtigkeit der Übungen kann mithilfe der Selbstkontrollfunktion geprüft werden.

Ich lerne Silben
- Buchstaben erkennen
- Silben benennen
- Wörter bilden
- Wortschatz erweitern

Inhalt:
- 20 Puzzles
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Sicherheitswarnung
Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr. Verpackung mit Herstelleranschrift bitte aufbewahren. Die Inhalte und Farben können gegebenenfalls von der Darstellung auf den Fotos abweichen.
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
576 g
Verpackungsvolumen
2750 cm³
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
Volumen Hauptkarton
37120 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Karton
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
7 Jahr(e)
Spielzeit
15 min
Schwierigkeitsgrad
Anfänger
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Ursprungsland
Niederlande
Vormontiert
Ja
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/02/2017
Lieferanteneigenschaften
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Deutsch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Deutsch
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Entwicklung visueller Fähigkeiten, Training der kognitiven Fähigkeiten, Lesen lernen, Wörter lernen
Unabhängiges Spielen
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsmaterial
Karton
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
576 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.