Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 130A11-29KI Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 130A11-29KI Keystone-Modul
BTR NETCOM 130A11-29KI Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35938520
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130A11-29KI
EAN/GTIN:
     4251122179389
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.7 mm
Tiefe
36.55 mm
Höhe
19.5 mm
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
IDC
Anschluss 2
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Gehäusematerial
Kunststoff
Pinbelegung Modularstecker
T568A/B
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820032-0102-I
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.