Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO FONDACHELLI Bodenleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO FONDACHELLI Bodenleuchte E27
EGLO FONDACHELLI Bodenleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35959585
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     95541
EAN/GTIN:
     9002759955410
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Design
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Stoff, Stahl
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1515 mm
Gewicht
4068 g
Weitere Suchbegriffe: standlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.