Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO LANTADA Bodenleuchte E27 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO LANTADA Bodenleuchte E27 60 W
EGLO LANTADA Bodenleuchte E27 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35959914
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     94323
EAN/GTIN:
     9002759943233
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
60 W
Lampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Design
Produktfarbe
Beige
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer, Büro
Gehäusematerial
Stoff, Stahl, Holz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Höhe
680 mm
Gewicht
2102 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.