Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO LANTADA Bodenleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO LANTADA Bodenleuchte E27
EGLO LANTADA Bodenleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35959933
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     94326
EAN/GTIN:
     9002759943264
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Höhenverstellung
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
Warmweiß
Design
Produktfarbe
Graubraun
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer, Büro
Gehäusematerial
Stoff, Stahl, Holz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Höhe
1500 mm
Gewicht
5101 g
Höhe (min)
1060 mm
Höhe (max)
1500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,82*
€ 205,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,03*
€ 192,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.