Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herstera 08901901 Blumenkübel Indoor/Outdoor Tischübertopf Freistehend Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstera 08901901 Blumenkübel Indoor/Outdoor Tischübertopf Freistehend Navy
Herstera 08901901 Blumenkübel Indoor/Outdoor Tischübertopf Freistehend Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35979140
Hersteller:
     Herstera
Herst.-Nr.:
     08901901
EAN/GTIN:
     8435082692348
Suchbegriffe:
Hochbeet
hochbeet stahlblech
Hochbeet aus verzinktem Stahl und pulverbeschichtet in vier aktuellen Farben, ideal für den Balkon oder Terrasse.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
840 mm
Merkmale
Produkttyp
Tischübertopf
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Navy
Form
Rechteck
Unterstützte Positionierung
Indoor/Outdoor
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,23*
€ 156,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.