| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-36132412 Herst.-Nr.: 2.642-706.0 EAN/GTIN: 4039784608542 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Perfekt zur Reinigung von Ecken und Kanten: speziell für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7 entwickelter Spritzschutz, der Anwender und Umgebung effektiv vor Spritzwasser schützt. Die transparente Ausführung gewährleistet jederzeit eine freie Sicht auf die zu reinigende Stelle. Das Zubehörteil ist selbstverständlich kompatibel mit allen neuen Vario Power-Strahlrohren und Multi Jets sowie den neuen Rotordüsen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Spritzschutz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Kärcher | ![](/p.gif) | Kompatibilität | K 2, K 7 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 188 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 237 mm | ![](/p.gif) | Länge (m) | 223 m | ![](/p.gif) | Gewicht | 300 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |