Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRCAT718C Tonerkartusche Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRCAT718C Tonerkartusche Cyan
MediaRange MRCAT718C Tonerkartusche Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36185219
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRCAT718C
EAN/GTIN:
     4260459612193
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
MediaRange Tonerkassetten eignen sich hervorragend zum Einsatz in den jeweiligen Laserdruckern, Kopierern und Multifunktionsgeräten. Die auf die jeweiligen Druckermodelle passgenauen Toner lassen sich schnell und unkompliziert austauschen. Die kraftvollen Farben geben Ihre Dokumente in ausgezeichneter Druckqualität wieder.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Mindestbestellmenge
2 Stück(e)
Oberflächentyp
Matte
Merkmale
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
i-Sensys LBP-7200, LBP-7200c, LBP-7200cdn, LBP-7200cn, LBP-7200 Series, LBP-7210cdn, LBP-7660cdn, LBP-7680cdn, LBP-7680cx, MF 724Cdw, MF 726, MF 728Cdw, MF 729Cdw, MF 729cx, MF 8300, MF 8330, MF 8330dn, MF 8340cdn, MF 8350, MF 8350cdn, MF 8360cdn, MF 8380cdw, MF 8500 Series, MF 8540cdn, MF 8550cd, MF 8550cdn, MF 8580cdw
Farbtoner-Seitenleistung
2900 Seiten
OEM-Code
718C
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
1100 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
145 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.