Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRCAT724 Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRCAT724 Tonerkartusche Schwarz
MediaRange MRCAT724 Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36185223
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRCAT724
EAN/GTIN:
     4260459612490
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
MediaRange Tonerkassetten eignen sich hervorragend zum Einsatz in den jeweiligen Laserdruckern, Kopierern und Multifunktionsgeräten. Die auf die jeweiligen Druckermodelle passgenauen Toner lassen sich schnell und unkompliziert austauschen. Die kraftvollen Farben geben Ihre Dokumente in ausgezeichneter Druckqualität wieder.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Mindestbestellmenge
2 Stück(e)
Oberflächentyp
Matte
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
i-Sensys LBP-3580, LBP-6750dn, LBP-6780dn, LBP-6780x, MF 512x, MF 515dw, LBP-3580
Schwarztoner Seitenleistung
6000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
OEM-Code
724
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
1300 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.