Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 11130001 Ringmappe A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 11130001 Ringmappe A4 Weiß
Leitz 11130001 Ringmappe A4 Weiß
Leitz 11130001 Ringmappe A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36249209
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11130001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Qualitäts-Ordner mit extrabreiter Sichttasche und austauschbarem Rückenschild. Aus leichtem, strapazierfähigem Material für den anspruchsvollen Alltag im Büro.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Zweck
Lagerung
Material
Hartschaumstoff
Produktfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
350 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Rückenbreite
62 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
460 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.