| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-36249234 Herst.-Nr.: 11.2091.6040 EAN/GTIN: 4000530321985 |
| |
|
| | |
| Das 30-teilige Besteck-Set bietet Ihnen passend zu zahlreichen Speisen und Gängen je sechs Menuegabeln, -messer und -löffel sowie Kuchengabeln und Kaffeelöffel. Damit Sie das Set finden, das Ihren individuellen Wünschen entspricht, gibt es die WMF Bestecke in verschiedenen Designs. Die 30 Teile sind eine gute Basis für tägliches Speisen und können mit weiteren Servier- und Ergänzungsbestecken vervollständigt werden – für eine vollendete Tischkultur.
Reduziert pur und unkompliziert – mit diesem Anspruch entwarf WMF Designer Peter Bäurle dieses Modell. Und so gefallen die einzelnen Besteckteile vor allem durch ihre Schlichtheit: Auf Details wurde bewusst verzichtet, allein die abgerundeten Kanten sind dezent auffällig. Für das Modell werden Monoblocmesser gefertigt deren geschwungene Klingen ein gutes Streichvolumen bieten. Dank seines zeitlosen Designs und einer großen Auswahl an Ergänzungsteilen ist das Boston Besteck vielseitig einsetzbar und hinterlässt mit seiner polierten Oberfläche einen glänzenden Eindruck. Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Personen | 6 Person(en) | | Set pro Person | Kuchengabel, Tafelgabel, Tafelmesser, Esslöffel, Teelöffel | | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Edelstahl | | Materiallgriff | Edelstahl | | Anzahl der Messer | 5 | | Anzahl der EL | 5 Stück(e) | | Anzahl an Tafelgabeln | 5 | | Anzahl der Teelöffel | 5 | | Kollektion | Boston |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |