Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 773-602 Drahtverbinder Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 773-602 Drahtverbinder Transparent, Weiß
Wago 773-602 Drahtverbinder Transparent, Weiß
Wago 773-602 Drahtverbinder Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36278755
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     773-602
EAN/GTIN:
     4055143249133
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Beschreibung

Verbindungsdosenklemmen für eindrähtige Leiter bis 4 mm²; 2-Leiter-Klemme; Gehäusefarbe braun-transparent; Deckelfarbe weiß
Weitere Informationen:
Technische Details
Technologie
PUSH WIRE
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.48 g
Breite
9.2 mm
Tiefe
19.5 mm
Höhe
13.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Spannung
400 V
Stromstärke
32 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,17025*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2401*
€ 0,28572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2301*
€ 0,27382
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20025*
€ 0,2383
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,19025*
€ 0,2264
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,17025*
€ 0,2026
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.