Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia Hotfoil Rosegold Dekorative Bänder 10 m Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia Hotfoil Rosegold Dekorative Bänder 10 m Mehrfarbig
Folia Hotfoil Rosegold Dekorative Bänder 10 m Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36289165
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     26415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deko-Tape
Masking Tape
Motiv-Klebeband
Washi Tape
  • Papierklebeband aus Reispapier
    - von Hand einreißbar
    - säurefrei
    - matte Oberfläche, ist leicht transparent
    - beschriftbar
    - klebt auf vielen unterschiedlichen Flächen wie Papier, Wand, Stoff aber auch auf glatten Oberflächen wie Metall, Glas etc.
    - 4 Rollen sortiert in den Maßen: 3x 15 mm x 5 m und 1x 5 mm x 5 m
    - Abgabe nur in ganzen VE's
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Färbung
Muster
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
15 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
26432
ab € 3,18*
Sonstiges
Folia
26425
ab € 3,18*
Sonstiges
Folia
26418
ab € 3,09*
Sonstiges
Folia
26416
ab € 3,18*
Sonstiges
Folia
26417
ab € 3,18*
Sonstiges
Folia
26431
ab € 3,17*
Sonstiges
Folia
26433
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.