Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance LPX 16 GB, DDR4, 2666 MHz Speichermodul 2 x 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance LPX 16 GB, DDR4, 2666 MHz Speichermodul 2 x 8 GB
Corsair Vengeance LPX 16 GB, DDR4, 2666 MHz Speichermodul 2 x 8 GB
Corsair Vengeance LPX 16 GB, DDR4, 2666 MHz Speichermodul 2 x 8 GB
Corsair Vengeance LPX 16 GB, DDR4, 2666 MHz Speichermodul 2 x 8 GB
Corsair Vengeance LPX 16 GB, DDR4, 2666 MHz Speichermodul 2 x 8 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36360118
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK16GX4M2Z2666C16
EAN/GTIN:
     843591028479
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.2 V
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Kühlkörper
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.