Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P9K52A Rack 48U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P9K52A Rack 48U Schwarz
HPE P9K52A Rack 48U Schwarz
HPE P9K52A Rack 48U Schwarz
HPE P9K52A Rack 48U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36401467
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P9K52A
EAN/GTIN:
     190017079363
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
48U
Höchstgewichtskapazität
1361 kg
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Innere Breite
2297.8 mm
Innere Tiefe
1300.2 mm
Innenhöhe
597.8 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, hp 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.073,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.272,45*
€ 2.704,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.246,83*
€ 2.673,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.160,35*
€ 2.570,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.110,29*
€ 2.511,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.073,87*
€ 2.467,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.