| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-36431246 Herst.-Nr.: HSD300 532 EAN/GTIN: 4004005018523 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese SCHWAIGER® Sirenen-Attrappe ist eine detailgetreue Nachbildung einer Außensirene und dient der Abschreckung möglicher Einbrecher oder Diebe. Eine blau blinkende LED verleiht dieser Attrappe ein täuschend echtes Aussehen und simuliert die Absicherung eines Objektes mit einer Alarmanlage. Das UV- und witterungsbeständige Kunststoffgehäuse bietet einen optimalen Schutz bei der Verwendung im Außenbereich.
- Detailgetreue Nachbildung einer Außensirene - Speziell im Design des Schwaiger „Green Guard“ Systems - Direkte Abschreckung von Dieben oder Einbrechern - Blau blinkende LED simuliert eine permanente Bereitschaft - Extrem lange Batterielaufzeit - Einfache Inbetriebnahme und Montage - Batteriebetrieben (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) - Lieferumfang: Sirenen-Attrappe, Montagematerial, Bohrschablone, Bedienungsanleitung Weitere Informationen: Lieferumfang | Wandmontageset | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | LED-Licht | Ja | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Lichtfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | Wand | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | AA | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |