Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 039616 Wasserglas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO 039616 Wasserglas Transparent
LEONARDO 039616 Wasserglas Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-388-1119
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     039616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Klassisch und für alle Gelegenheiten bestens geeignet! Die Serie Easy+ ist so schön schlicht, dass sie sich sowohl für Gäste als auch für den täglichen Gebrauch prima einsetzen lässt.

- Klarglas
- klassische Form
- für alle Gelegenheiten
- Teqton
- Spülmaschinenfest
- Größe (B/H/T): 64/145/64mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
145 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Formfaktor
Rund
Spülmaschinenbeständig
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,736*
€ 5,326*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 22,82004*
€ 31,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,326*
€ 6,338
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,076*
€ 6,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,856*
€ 5,779
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,676*
€ 5,564
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,736*
€ 4,446
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 31,956* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.