Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 063024 Whiskeyglas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO 063024 Whiskeyglas Transparent
LEONARDO 063024 Whiskeyglas Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-410-745
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     063024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Old Fashioned Glas
Whiskey-Glas
Whiskeybecher
Whiskeyglas
Manchmal muss es einfach praktisch sein. Die Gläser zum Feiern ohne Rücksicht auf Verluste.

- solide Qualität
- für Whisky, Wasser oder Säfte
- passend für große Feste und Partys
- Größe (B/H/T): 85/100/85mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Formfaktor
Rund
Oberflächentyp
klar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,833*
€ 4,183*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 17,71002*
€ 24,52002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,183*
€ 4,978
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,913*
€ 4,656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,763*
€ 4,478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,603*
€ 4,288
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,833*
€ 3,371
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 25,098* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.