Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG A 5192 KRM TS D Kabelgebunden Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36532882
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A5192KRMTSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Controller
KNX-Controller
Knöpfe
Tastsensor
KNX Kompakt-Raumcontroller-Modul 2fach

für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: A 502 TSA ..
erweiterbar mit einem Raumcontroller-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: A 5178 TSEM
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: A 509.. TSEM
Empfohlene Montagehöhe: 1,5 m

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Messen und Regeln der Raumtemperatur
- Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab,
Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
- Montage in einer Gerätedose nach DIN 49073
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
21 - 32 V
Lieferumfang
Temperatursensor
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Steuerung
Tasten
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Weitere Suchbegriffe: jung tastsensor 2-fach, knöpfe, knopf rot
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,63*
€ 236,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,98*
€ 221,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,03*
€ 213,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.