Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Schale 28x14 bronzo Como


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Schale 28x14 bronzo Como
LEONARDO Schale 28x14 bronzo Como
LEONARDO Schale 28x14 bronzo Como
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36576365
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     053319
EAN/GTIN:
     4045037533196
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
küchenschüssel
Wie ein zusammengedrücktes rundes Stück Leder wirkt diese Schale, die eine besonders dekorative Umrandung für Kleingebäck oder Nüsse ist. Passt perfekt zu Naturtönen.

- bronzefarben
- Oberfläche mit Leder-Struktur"
- passt zu anderen Artikeln der Serie
- Größe (B/H/T): 280/130/140mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Bronze
Material
Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
130 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.