Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Schale 38x20 ferro Como


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Schale 38x20 ferro Como
LEONARDO Schale 38x20 ferro Como
LEONARDO Schale 38x20 ferro Como
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36576373
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     053320
EAN/GTIN:
     4002541533203
Äpfel, Birnen, Pfirsiche Obst findet ausreichend Platz in dieser geräumigen Schale mit dem ausgefallenen Design. Die originelle Leder -Struktur der Oberfläche zieht die Blicke auf sich. Tolles Deko-Objekt!

- gusseisenfarben
- originelle Oberfläche
- passt zu anderen Artikeln der Serie
- Größe (B/H/T): 380/160/200mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Bronze
Material
Eisen
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
160 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.