Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-TOOLS-006 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 1 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-TOOLS-006 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 1 Werkzeug
CoreParts MOBX-TOOLS-006 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 1 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36596957
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-TOOLS-006
EAN/GTIN:
     5711783434740
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
367 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Typ
Magnetmatte
Beste Verwendung
Handy/Smartphone, Tablet
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Anzahl Werkzeuge
1 Werkzeug
Verpackungsbreite
367 mm
Verpackungstiefe
254 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
182 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.