| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-36605628 Herst.-Nr.: 2300659626 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verfügbar ab Sommer 2017. Bei einer Springform lässt sich mithilfe eines Spannhebels die Seitenwand lösen: Der Ring öffnet sich, und Sie können den Boden der Form herausnehmen und auch wieder einspannen. Mit einem flachen Boden gelingen in der Springform Kuchen und Tortenböden. Der Boden mit zentralem Kamin ersetzt eine Kranzform für Rührkuchen und Gugelhupf. Im Gegensatz zu anderen Backformen wird der fertig gebackene Kuchen aus der Springform nicht gestürzt. Stattdessen lösen Sie den Spannhebel – der Kuchen löst sich dank der Antihaftbeschichtung von ganz allein – und heben den Ring nach oben hin weg. Da das untere Trägerblech etwas größer ist als der Ring, sind Springbackformen absolut auslaufsicher. Es gibt sie in verschiedenen Größen und Formen, zum Beispiel rund, eckig oder in Herzform.
Sechs verschiedene Formen und vielfache Möglichkeiten verspricht Ihnen die KAISER Kollektion Inspiration mit ihrer traditionellen schwarzen Beschichtung. Am besten legen Sie gleich los, rühren den Kuchenteig und füllen ihn in die Springform mit Rohrboden. Auch ein Kuchenherz gelingt ohne Probleme in der passenden Form aus Feinblech. Alle Springformen sind auslaufsicher und lassen sich mit dem handlichen Spannhebel leicht öffnen und schließen. Wer statt Kuchen Brot backen möchte, greift zur Kastenform. Das Einfetten erübrigt sich, weil dank der hochwertigen Beschichtung nichts mehr kleben bleibt. Den fertigen Kuchen heben Sie selbst aus schwierigen Formen wie der Gugelhupfform mühelos heraus. Drei Jahre Garantie gibt KAISER auf die robusten Backformen, die per Handwäsche gereinigt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Springform | ![](/p.gif) | Form | Rechteckig | ![](/p.gif) | Fassungsvermögen | 5 l | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Stahl | Gewicht und Abmessungen | Breite | 360 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 240 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Herzbackform, Herzform, Motiv-Backform, Motiv-Kuchenform, Motivbackform, Motivkuchenform, Bundform, Frankfurter Kranz, Frankfurter Kranz-Form, Kranz-Form, Kranzform, Napfkuchen-Form, Napfkuchenform, Rodonform, Rundform, Obstboden-Form, Obstbodenform, Obstform, Obstkuchenform, Obsttortenform, Quiche-Form, Quicheform, Tarte-Form, Tarteform, Blechkuchen-Springform, Spring-Form, Springform, kaiser napfkuchenform 24 cm, bundform, kranzform kaiser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |