Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜK 978-3-8377-0137-1 Buch Grammatik und Wortschatz Deutsch Taschenbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜK 978-3-8377-0137-1 Buch Grammatik und Wortschatz Deutsch Taschenbuch
LÜK 978-3-8377-0137-1 Buch Grammatik und Wortschatz Deutsch Taschenbuch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36606081
Hersteller:
     LÜK
Herst.-Nr.:
     9783894141370
EAN/GTIN:
     9783837701371
Suchbegriffe:
Deutsch-Grammatiktrainer
Deutsch-Wortschatztrainer
Lernhilfebücher
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
Groß- und Kleinbuchstaben, Syntheseübungen, Wortanfangstraining, Wort-Bild-Zuordnung, sinnerfassendes Lesen, Satzbildung, Satz-Bild-Zuordnung, Satzpaare, Puzzlesätze und -geschichten.

Viele Kinder bringen Buchstabenkenntnisse mit in die Schule, und fast alle können ihren Namen schreiben und erkennen - aber nicht erlesen. Lesen hieße, das Kind kennt jeden einzelnen Buchstaben und kann ihn mit seinem Lautwert sowie auch die Einzelteile seines zerlegten Namens richtig lautieren und wieder zusammenfügen, z. B. min Ben ja , Ben ja min (Benjamin). Dieses Ausgliedern und Zusammenfügen ist für einen Leseanfänger jedoch sehr kompliziert und erfordert eine sichere Kenntnis der Buchstaben und ihrer zum Teil variierenden Lautwerte (z. B. das o in Thomas und in Yvonne oder das u in Schule und in Mutter).

Und eben hierfür bietet dieses Heft zusätzliche Übung und Unterstützung.

Buchstabenbilder werden eingeprägt, die Lautzuordnung und das richtige Heraushören der einzelnen Buchstaben geübt.

Außerdem werden grundlegende Übungen für das oben genannte Ausgliedern und Zusammenfügen angeboten.

Zur Bearbeitung dieses Übungsheftes benötigen Sie das » miniLÜK-Lösungsgerät.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Grammatik und Wortschatz
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
7 Jahr(e)
Bildungssystemstufen Deutschlands
Grundschule Klasse 1, Grundschule Klasse 2
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Höhe
235 mm
Weitere Suchbegriffe: deutsch grammatiktrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.