Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜK 978-3-8377-0446-4 Buch Tiere Deutsch Taschenbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜK 978-3-8377-0446-4 Buch Tiere Deutsch Taschenbuch
LÜK 978-3-8377-0446-4 Buch Tiere Deutsch Taschenbuch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36606114
Hersteller:
     LÜK
Herst.-Nr.:
     9783894144463
EAN/GTIN:
     9783837704464
Suchbegriffe:
Denk-Spiele
Denkspiele
Logik-Spiele
Logikspiele
n keiner anderen Lebensphase kann die Wahrnehmungs- und Denkfähigkeit so nachhaltig gestärkt und trainiert werden, wie bei Kindern im Vorschulalter. Deshalb ist es wichtig, didaktisch sinvolles Fördermaterial für diese bedeutende Entwicklungsstufe zur Verfügung zu stellen.
Das Heft enthält erprobte und äußerst effektive Übungen zur Stärkung der Denk- und Kombinationsfähigkeit sowie der visuellen Wahrnehmung. Die Kinder aktivieren beim aufmerksamen Durcharbeiten der Übungen wichtige Hirnfunktionen und trainieren in spielerischer Form ihr Lern- und Leistungsvermögen. So werden sie automatisch fit für den späteren Übergang in die Grundschule.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Tiere
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Höhe
262 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.