Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-90D-30 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-90D-30 LED-Treiber
MEAN WELL LPF-90D-30 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36608053
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-90D-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
90 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
3 A
Ausgangsspannung
30 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
680 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-90D-24
ab € 31,12*
Ähnlich
Mean Well
LPF-90D-36
ab € 33,02*
Ähnlich
Mean Well
LPF-90D-42
ab € 33,39*
Ähnlich
Mean Well
LPF-90D-48
ab € 31,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.