Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power 7036B Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power 7036B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7036B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7036B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7036B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7036B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7036B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7036B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7036B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7036B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7036B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7036B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7036B Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36609693
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-7036B-ON
EAN/GTIN:
     4260070125843
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
1
Material
Metall, Kunststoff
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Reset-Knopf
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
145 mm
Max Grafikkarten-Länge
360 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
414 mm
Höhe
418 mm
Gewicht
4160 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80,92 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Oben
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.