Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexi New CLASSIC 3 m Schwarz Hund Rückziehbare Leine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexi New CLASSIC 3 m Schwarz Hund Rückziehbare Leine
Flexi New CLASSIC 3 m Schwarz Hund Rückziehbare Leine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36656475
Hersteller:
     Flexi
Herst.-Nr.:
     11821
EAN/GTIN:
     4000498023129
Suchbegriffe:
Hunde-Leine
Hundeleine
hunde leine
  • Gurt-Roll-Leine
    - mit Kurzhub-Bremssystem
    - ab Größe S erweiterbar durch flexi Multi Box und LED Lighting System
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
3 m
Merkmale
Geeignet für
Hund
Produkttyp
Rückziehbare Leine
Produktfarbe
Schwarz
Haustierleinen-Typ
Band
Maximales Lastgewicht
12 kg
Verstellbare Länge
Ja
Sicherheitssperre
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.