| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-36656490 Herst.-Nr.: 20911 EAN/GTIN: 4000498025215 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Seil-Roll-Leine
- mit Kurzhub-Bremssystem - ab Größe S mit reflektierendem Streifen sowie erweiterbar durch flexi Multi Box und LED Lighting System
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 5 m | Merkmale | Geeignet für | Hund | ![](/p.gif) | Produkttyp | Rückziehbare Leine | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau, Gelb | ![](/p.gif) | Haustierleinen-Typ | Kabel/Schnur | ![](/p.gif) | Maximales Lastgewicht | 12 kg | ![](/p.gif) | Verstellbare Länge | Ja | ![](/p.gif) | Sicherheitssperre | Ja | ![](/p.gif) | Reflektierende Elemente | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |