| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-36671721 Herst.-Nr.: 7464000922 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Anschlussblende mit 3m Kabelpeitsche, USB 2.0 (A-Buchse/A-Stecker), Halbblende, Kunststoff, RAL 9003 weiß.
- für Kindermann Tischeinbaulösungen CablePort flex, manager, standard, desk, desk und frame (slide). - Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug durch Einclipsen in den Modulträger. - Flächenbündige Schnittstellen- integration ohne sichtbare Verschraubung. - Passend für 45er Brüstungskanäle mit mindestens 60 mm Einbautiefe. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Kunststoff | Gewicht und Abmessungen | Tiefe (min) | 43 mm | Merkmale | Buchsen-Typ | USB | | Anzahl Fassungen | 1 | | Anzahl Module (max.) | 1 Modul(e) | | USB-Version | USB 2.0 | Energie | Nennspannung | 5 V |
|
| | |
| | | |
| |